321-10 SCHWARZ-GRAU Synthetikhandschuh TEGERA
Handschuh aus synthetischem Leder TEGERA 321
Siehe technische InformationenReferenzen
Tegera:321-10
Rubix:2501267
EAN:7392626056169


Technische Zusammenfassung
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Abriebwiderstandswert | 2 |
Produktdetails : 321-10 SCHWARZ-GRAU Synthetikhandschuh TEGERA
Dieser Tegera 321 Synthetikhandschuh für allgemeine Handhabung ist eine PSA (Persönliche Schutzausrüstung), welche für Fachkräfte in trockenen Umgebungen und für leichte Arbeiten entwickelt wurde. Der Handschuh überzeugt durch seine hohe Qualität, seinen außergewöhnlichen Tragekomfort und seine hervorragende Fingerspitzenempfindlichkeit.
Eigenschaften:
• Weichheit und Strapazierfähigkeit: Der Handschuh zeichnet sich durch sein dünnes, robustes Synthetikleder aus. Der Zeigefinger sowie der Bereich zwischen Daumen und Zeigefinger sind mit einer zusätzlichen Verstärkung versehen, um Verschleiß vorzubeugen.
• Flexibilität und Feinfühligkeit: Dank seiner hohen Flexibilität eignet sich der Handschuh ideal für leichte Arbeiten, die eine präzise Handhabung erfordern, ohne die taktile Sensibilität einzuschränken.
• Atmungsaktivität: Der Rückenteil aus synthetischem Gewebe lässt die Hand atmen und verhindert Schwitzen.
• Elastischer Handgelenksbund: Ein elastischer Bund sorgt für sicheren Halt und erhöht den Tragekomfort.
• Schutz vor leichten Verletzungen: Der Handschuh schützt zuverlässig vor leichten Abschürfungen, Blasen und Schürfwunden.
Spezifikationen:
• Fertigung: Multi-Material-Design
• Material Handinnenfläche: 0,6 mm Synthetikleder
• Material Handrücken: Polyester, Polyurethan und Nylon
• Futter: Ungefüttert
• Manschette: Elastischer Handgelenksbund
• Länge: 220 bis 260 mm, je nach Größe
• Größen: Von 6 bis 11
• Fingerfertigkeit: 5/5
• Farben: Schwarz, Grau
• Verpackung: Haken mit Etikett: 6 Paar pro Packung, 60 Paar pro Karton
Normen:
Der Tegera 321 Handschuh des Herstellers Ejendals ist CE-zertifiziert gemäß der Verordnung (EU) 2016/425. Er gehört zur Kategorie II und erfüllt die Norm EN ISO 21420 mit der maximalen Fingerfertigkeitsbewertung von 5/5. Zusätzlich entspricht er der Norm EN 388 für mechanische Widerstandsfähigkeit:
• Abriebfestigkeit: 2/4
• Schnittfestigkeit: 1/5
• Weiterreißfestigkeit: 2/4
• Durchstichfestigkeit: 1/4
Informationen zur Marke:
Tegera ist eine Marke der schwedischen Firma Ejendals, die auf die Herstellung hochwertiger Persönlicher Schutzausrüstung (PSA), insbesondere von Handschuhen und Sicherheitsschuhen, spezialisiert ist. Seit der Gründung im Jahr 1949 legt die Marke besonderen Wert auf Sicherheit, Langlebigkeit und Ergonomie, um Arbeitsunfälle zu minimieren. Ejendals ist bekannt für seine innovativen Produkte, welche weltweit in verschiedenen Branchen eingesetzt werden.
Eigenschaften:
• Weichheit und Strapazierfähigkeit: Der Handschuh zeichnet sich durch sein dünnes, robustes Synthetikleder aus. Der Zeigefinger sowie der Bereich zwischen Daumen und Zeigefinger sind mit einer zusätzlichen Verstärkung versehen, um Verschleiß vorzubeugen.
• Flexibilität und Feinfühligkeit: Dank seiner hohen Flexibilität eignet sich der Handschuh ideal für leichte Arbeiten, die eine präzise Handhabung erfordern, ohne die taktile Sensibilität einzuschränken.
• Atmungsaktivität: Der Rückenteil aus synthetischem Gewebe lässt die Hand atmen und verhindert Schwitzen.
• Elastischer Handgelenksbund: Ein elastischer Bund sorgt für sicheren Halt und erhöht den Tragekomfort.
• Schutz vor leichten Verletzungen: Der Handschuh schützt zuverlässig vor leichten Abschürfungen, Blasen und Schürfwunden.
Spezifikationen:
• Fertigung: Multi-Material-Design
• Material Handinnenfläche: 0,6 mm Synthetikleder
• Material Handrücken: Polyester, Polyurethan und Nylon
• Futter: Ungefüttert
• Manschette: Elastischer Handgelenksbund
• Länge: 220 bis 260 mm, je nach Größe
• Größen: Von 6 bis 11
• Fingerfertigkeit: 5/5
• Farben: Schwarz, Grau
• Verpackung: Haken mit Etikett: 6 Paar pro Packung, 60 Paar pro Karton
Normen:
Der Tegera 321 Handschuh des Herstellers Ejendals ist CE-zertifiziert gemäß der Verordnung (EU) 2016/425. Er gehört zur Kategorie II und erfüllt die Norm EN ISO 21420 mit der maximalen Fingerfertigkeitsbewertung von 5/5. Zusätzlich entspricht er der Norm EN 388 für mechanische Widerstandsfähigkeit:
• Abriebfestigkeit: 2/4
• Schnittfestigkeit: 1/5
• Weiterreißfestigkeit: 2/4
• Durchstichfestigkeit: 1/4
Informationen zur Marke:
Tegera ist eine Marke der schwedischen Firma Ejendals, die auf die Herstellung hochwertiger Persönlicher Schutzausrüstung (PSA), insbesondere von Handschuhen und Sicherheitsschuhen, spezialisiert ist. Seit der Gründung im Jahr 1949 legt die Marke besonderen Wert auf Sicherheit, Langlebigkeit und Ergonomie, um Arbeitsunfälle zu minimieren. Ejendals ist bekannt für seine innovativen Produkte, welche weltweit in verschiedenen Branchen eingesetzt werden.
Stärken
• Optimaler Tragekomfort auch bei längerer Nutzung
• Hervorragende Fingerspitzenempfindlichkeit
• Außergewöhnliche Flexibilität für maximale Fingerfertigkeit und Komfort
• Verstärkter Zeigefinger für zusätzlichen Abriebschutz
• Chromfrei, umweltfreundlich und hautfreundlich
• Hervorragende Fingerspitzenempfindlichkeit
• Außergewöhnliche Flexibilität für maximale Fingerfertigkeit und Komfort
• Verstärkter Zeigefinger für zusätzlichen Abriebschutz
• Chromfrei, umweltfreundlich und hautfreundlich
Anwendungen
Ideal für Präzisionsmontagen, Qualitätskontrollen, Maschinenbedienung, Installationen, Fahrzeugführung und andere Tätigkeiten, die leichten Schutz und hohe taktile Sensibilität erfordern. Perfekt für Fachkräfte in den Bereichen Service, Logistik, Automobilindustrie und vielen weiteren Branchen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 50,2 g |
|---|---|
| Größe | 10 |
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Abriebwiderstandswert | 2 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Schutzklasse | nein |
| Nutzungsumgebung | trocken |
| Werkstoff | polyester / kunstleder |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,90 € exkl. MwSt.
/ 6 Paar
26,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage