9970750720 Handpumpe 750DW Nenninhalt 720ml 2x600mm

Handpumpe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:RHP750DW
Rubix:1045314
Hersteller:RHP750DW
EAN:7640144523206
9970750720 Handpumpe 750DW 720ml 2x600mm Reilang

Produktdetails : 9970750720 Handpumpe 750DW Nenninhalt 720ml 2x600mm


Handpumpe 750DW Nenninhalt 720ml 2x600mm reilang
Saugspritze 750 DW Ausführung: Das Mantelrohr besteht aus Aluminium, und durch den Einsatz von Spezialgleitringen ist diese Handpumpe sehr leichtgängig und saugkräftig. Sie besitzt einen Ansaugschlauch mit Gewebe Ø 16 x 10 mm und einen Auslaufschlauch klar Ø 21 x 16 mm. Anwendung: Diese Handpumpe ist doppelt wirksam, da jeder Hub saugt und füllt. Sie ist geeignet für Heizöl, mineralische, synthetische und biologische Öle, Kühlmittel, Frostschutzmittel, Petroleum und vieles mehr.

Technische Informationen


Attribute
91,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,71 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std