9643391424 Einsteck- Ringratschenschlüssel 24mm 14x18mm
Handgriff für Steckschlüssel und Ratsche
Siehe technische InformationenReferenzen
Stahlwille:718 24
Rubix:3655017
Hersteller:58170224
EAN:4018754348497




Technische Zusammenfassung
| Antriebsvierkant | 14 x 18 mm vierkant (interne aansluiting) '' |
|---|---|
| Länge | 52 mm |
Produktdetails : 9643391424 Einsteck- Ringratschenschlüssel 24mm 14x18mm
Stahlwille Ringratschen-Einsatzadapter 718/24 (58170224) für 14 x 18 mm Einsätze mit 72 Zähnen und 5° Arbeitswinkel. HPQ® Stahl, Black-Gunmetal-Oberfläche.
Technische Informationen
Attribute
| Antriebsvierkant | 14 x 18 mm vierkant (interne aansluiting) '' |
|---|---|
| Länge | 52 mm |
| Endbearbeitung | kanonenmetall |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std