Griff für Stecknüsse und Ratsche Facom M.120A, Antriebsvierkant: 1'' '' | Länge: 500 mm | Endbearbeitung: Satin/Chrom
Schiebebügel 1"
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:M.120A
Rubix:3670471
EAN:3148516618610



Produktdetails : M.120A Gleitgriff 1
Der M.120A ist ein Gleitgriff für 1"-Steckschlüsseleinsätze, der für die präzise Übertragung hoher Drehmomente ausgelegt ist. Das integrierte Bremssystem und die Arretierung per Druckknopf sorgen für eine sichere und stabile Positionierung in jeder Arbeitssituation.
Eigenschaften:
Der Gleitgriff M.120A verfügt über einen in den Kopf integrierten Bremsmechanismus, der die Position des Kopfes auf der Gleitstange zuverlässig fixiert. Dadurch kann das Werkzeug in zwei unterschiedlichen Konfigurationen eingesetzt werden: als T-Griff für maximale Drehmomentübertragung und beidhändige Bedienung oder als L-Griff für Arbeiten in beengten Bereichen. Eine zusätzliche Druckknopfverriegelung verhindert das unbeabsichtigte Lösen des Steckschlüsseleinsatzes während des Einsatzes. An beiden Enden der Stange angebrachte Sicherungskugeln verhindern ein Herausfallen des Kopfes. Die seidenmatt verchromte Oberfläche schützt wirksam vor Korrosion und erleichtert die Reinigung. Dank des 1"-Vierkantantriebs ist der Gleitgriff mit großen Steckschlüsseleinsätzen kompatibel, wie sie häufig in der Schwerindustrie und Instandhaltung verwendet werden.
Spezifikationen:
• Vierkantantrieb: 1"
• Länge: 500 mm
• Höhe: 79 mm
• Nettogewicht: 2,4 kg
• Oberfläche: seidenmatt verchromt
• Haltesystem: integrierte Kopfbremse und Druckknopfverriegelung
• Garantie: lebenslange Austauschgarantie
Normen:
• DIN 3122: Deutsche Norm für Abmessungen und Toleranzen von Gleitgriffen für Handwerkzeuge, die die Kompatibilität mit normgerechten Steckschlüsseleinsätzen gewährleistet
• ISO 3315: Internationale Norm für die dimensionalen und mechanischen Anforderungen an Werkzeuge mit Vierkantantrieb und damit für hohe Zuverlässigkeit und Kompatibilität im professionellen Einsatz
Eigenschaften:
Der Gleitgriff M.120A verfügt über einen in den Kopf integrierten Bremsmechanismus, der die Position des Kopfes auf der Gleitstange zuverlässig fixiert. Dadurch kann das Werkzeug in zwei unterschiedlichen Konfigurationen eingesetzt werden: als T-Griff für maximale Drehmomentübertragung und beidhändige Bedienung oder als L-Griff für Arbeiten in beengten Bereichen. Eine zusätzliche Druckknopfverriegelung verhindert das unbeabsichtigte Lösen des Steckschlüsseleinsatzes während des Einsatzes. An beiden Enden der Stange angebrachte Sicherungskugeln verhindern ein Herausfallen des Kopfes. Die seidenmatt verchromte Oberfläche schützt wirksam vor Korrosion und erleichtert die Reinigung. Dank des 1"-Vierkantantriebs ist der Gleitgriff mit großen Steckschlüsseleinsätzen kompatibel, wie sie häufig in der Schwerindustrie und Instandhaltung verwendet werden.
Spezifikationen:
• Vierkantantrieb: 1"
• Länge: 500 mm
• Höhe: 79 mm
• Nettogewicht: 2,4 kg
• Oberfläche: seidenmatt verchromt
• Haltesystem: integrierte Kopfbremse und Druckknopfverriegelung
• Garantie: lebenslange Austauschgarantie
Normen:
• DIN 3122: Deutsche Norm für Abmessungen und Toleranzen von Gleitgriffen für Handwerkzeuge, die die Kompatibilität mit normgerechten Steckschlüsseleinsätzen gewährleistet
• ISO 3315: Internationale Norm für die dimensionalen und mechanischen Anforderungen an Werkzeuge mit Vierkantantrieb und damit für hohe Zuverlässigkeit und Kompatibilität im professionellen Einsatz
Stärken
• Die integrierte Kopfbremse reduziert häufiges Nachjustieren während der Arbeit
• Die Druckknopfverriegelung verhindert das unbeabsichtigte Lösen des Steckschlüsseleinsatzes und minimiert Ausfallzeiten sowie Werkzeugverluste
• Die seidenmatt verchromte Oberfläche schützt vor Oxidation und erleichtert die Wartung in Werkstatt und Industrieumgebung
• Die lebenslange Austauschgarantie senkt die Gesamtbetriebskosten über die gesamte Nutzungsdauer
• Die Druckknopfverriegelung verhindert das unbeabsichtigte Lösen des Steckschlüsseleinsatzes und minimiert Ausfallzeiten sowie Werkzeugverluste
• Die seidenmatt verchromte Oberfläche schützt vor Oxidation und erleichtert die Wartung in Werkstatt und Industrieumgebung
• Die lebenslange Austauschgarantie senkt die Gesamtbetriebskosten über die gesamte Nutzungsdauer
Anwendungen
Der M.120A eignet sich ideal für Anzieh- und Lösearbeiten mit hohen Drehmomentanforderungen, insbesondere an großdimensionierten Schraubverbindungen. Er kommt in der industriellen Instandhaltung, der Produktionsmechanik sowie in Werkstätten für Baumaschinen, Nutzfahrzeuge und Landmaschinen zum Einsatz. Auch in Branchen wie Energieversorgung, Stahlindustrie, Schiffbau und Schienenfahrzeug-Instandhaltung gehört dieses 1"-Vierkantwerkzeug zur Standardausrüstung für anspruchsvolle Wartungs- und Montagearbeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2435 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 502x80x25 mm |
| Gewicht der Verpackung | 2434 g |
| Antriebsvierkant | 1'' '' |
| Länge | 500 mm |
| Endbearbeitung | satin/chrom |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage