Referenzen
Facom:S.141A
Rubix:3476035
EAN:3148516619174



Produktdetails : S.141A Gelenkgriff 1/2'' 381 mm
Der Facom Gelenkgriff S.141A mit 1/2"-Antrieb bietet eine zuverlässige Lösung für den Einsatz von Stecknüssen in beengten Arbeitsbereichen. Dank seines gebremsten Gelenkkopfs und der verchromten Ausführung gewährleistet er präzises Arbeiten sowie eine hohe Lebensdauer im professionellen Werkstatt- und Industrieeinsatz.
Eigenschaften:
Der Stecknussgriff Facom S.141A wurde speziell für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen entwickelt. Das Gelenk funktioniert wie ein Kardangelenk und ermöglicht eine flexible Kraftübertragung auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen. Der um 180° schwenkbare Gelenkkopf bleibt durch ein integriertes Bremssystem sicher in der gewählten Position – selbst bei aufgesteckter Stecknuss. Dadurch lassen sich Schrauben und Muttern in schwer erreichbaren Bereichen einfacher ansetzen und lösen.
Der ergonomische Zweikomponenten-Elastomergriff ist beständig gegenüber den in Werkstätten üblichen Chemikalien, Kraftstoffen und Lösungsmitteln. Die hochglänzende Chromoberfläche schützt zuverlässig vor Korrosion und erleichtert die Reinigung sowie Wartung des Werkzeugs.
Spezifikationen:
• Länge: 381 mm
• Höhe: 41 mm
• Schaftdurchmesser: 14 mm
• Vierkantantrieb: 1/2"
• Nettogewicht: 0,595 kg
• Griff: Zweikomponenten-Elastomer
• Material: Stahl
• Oberfläche: Hochglanzverchromt
• Mit Kugelarretierung für Stecknüsse
• Gelenk: 180° schwenkbarer Gelenkkopf mit Positionshaltung
• Beständigkeit gegen Lösungsmittel: geeignet für SP95, SP98, Diesel, Aceton, Bremsflüssigkeit, Skydrol, Jet Oil und Kerosin
• Facom Lebenslange Garantie
• Auch ohne Griff erhältlich: S.145
Normen:
• DIN 3122: Legt die Maß- und Funktionsanforderungen für Betätigungswerkzeuge von Steckschlüsseleinsätzen fest
• ISO 3315: Definiert die Eigenschaften von Antriebszubehör für eine sichere und normgerechte Kompatibilität
Eigenschaften:
Der Stecknussgriff Facom S.141A wurde speziell für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen entwickelt. Das Gelenk funktioniert wie ein Kardangelenk und ermöglicht eine flexible Kraftübertragung auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen. Der um 180° schwenkbare Gelenkkopf bleibt durch ein integriertes Bremssystem sicher in der gewählten Position – selbst bei aufgesteckter Stecknuss. Dadurch lassen sich Schrauben und Muttern in schwer erreichbaren Bereichen einfacher ansetzen und lösen.
Der ergonomische Zweikomponenten-Elastomergriff ist beständig gegenüber den in Werkstätten üblichen Chemikalien, Kraftstoffen und Lösungsmitteln. Die hochglänzende Chromoberfläche schützt zuverlässig vor Korrosion und erleichtert die Reinigung sowie Wartung des Werkzeugs.
Spezifikationen:
• Länge: 381 mm
• Höhe: 41 mm
• Schaftdurchmesser: 14 mm
• Vierkantantrieb: 1/2"
• Nettogewicht: 0,595 kg
• Griff: Zweikomponenten-Elastomer
• Material: Stahl
• Oberfläche: Hochglanzverchromt
• Mit Kugelarretierung für Stecknüsse
• Gelenk: 180° schwenkbarer Gelenkkopf mit Positionshaltung
• Beständigkeit gegen Lösungsmittel: geeignet für SP95, SP98, Diesel, Aceton, Bremsflüssigkeit, Skydrol, Jet Oil und Kerosin
• Facom Lebenslange Garantie
• Auch ohne Griff erhältlich: S.145
Normen:
• DIN 3122: Legt die Maß- und Funktionsanforderungen für Betätigungswerkzeuge von Steckschlüsseleinsätzen fest
• ISO 3315: Definiert die Eigenschaften von Antriebszubehör für eine sichere und normgerechte Kompatibilität
Stärken
• Erleichtert den Zugang zu schwer erreichbaren und beengten Arbeitsbereichen durch den gelenkigen Aufbau
• Der gebremste Gelenkkopf hält die eingestellte Arbeitsposition zuverlässig und reduziert Nachjustierungen
• Hohe Beständigkeit gegenüber gängigen Lösungsmitteln und Kraftstoffen für eine längere Einsatzdauer in Werkstatt und Industrie
• Ergonomischer Zweikomponentengriff für sicheren Halt auch unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen
• Effektiver Korrosionsschutz durch die hochglänzende Verchromung
• Minimiert Ausfallzeiten dank lebenslanger Facom Austauschgarantie
• Der gebremste Gelenkkopf hält die eingestellte Arbeitsposition zuverlässig und reduziert Nachjustierungen
• Hohe Beständigkeit gegenüber gängigen Lösungsmitteln und Kraftstoffen für eine längere Einsatzdauer in Werkstatt und Industrie
• Ergonomischer Zweikomponentengriff für sicheren Halt auch unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen
• Effektiver Korrosionsschutz durch die hochglänzende Verchromung
• Minimiert Ausfallzeiten dank lebenslanger Facom Austauschgarantie
Anwendungen
Der Facom Stecknuss-Gelenkgriff S.141A eignet sich für technische Anwendungen, bei denen Befestigungselemente nur eingeschränkt zugänglich sind und höchste Zuverlässigkeit der Werkzeuge gefordert wird. Er unterstützt Wartungs-, Montage- und Reparaturarbeiten an unterschiedlichsten Maschinen, Anlagen und Fahrzeugen.
Typische Einsatzbereiche sind:
• Schienenfahrzeugtechnik: Arbeiten an Drehgestellen, Bremssystemen und Komponenten im Unterflurbereich mit eingeschränktem Zugang
• Luft- und Raumfahrtindustrie: Wartung von Strukturen und Baugruppen, die mit technischen Flüssigkeiten wie Kerosin oder Spezialölen in Kontakt kommen
• Automobil- und Transportbranche: Instandhaltungsarbeiten an Motoren, Fahrwerken und engen Fahrzeugkompartimenten
• Schwerindustrie: Wartung von Produktionsanlagen, Werkzeugmaschinen und Industrieausrüstungen in anspruchsvollen Umgebungen
• Energiebranche: Serviceeinsätze an technischen Anlagen, Turbinen und mechanischen Systemen
Besonders in diesen Anwendungsbereichen überzeugen die hohe Beweglichkeit des Gelenks zum Umgehen von Hindernissen sowie die ausgezeichnete Beständigkeit des Griffs gegenüber den dort verwendeten Betriebsstoffen und Lösungsmitteln.
Typische Einsatzbereiche sind:
• Schienenfahrzeugtechnik: Arbeiten an Drehgestellen, Bremssystemen und Komponenten im Unterflurbereich mit eingeschränktem Zugang
• Luft- und Raumfahrtindustrie: Wartung von Strukturen und Baugruppen, die mit technischen Flüssigkeiten wie Kerosin oder Spezialölen in Kontakt kommen
• Automobil- und Transportbranche: Instandhaltungsarbeiten an Motoren, Fahrwerken und engen Fahrzeugkompartimenten
• Schwerindustrie: Wartung von Produktionsanlagen, Werkzeugmaschinen und Industrieausrüstungen in anspruchsvollen Umgebungen
• Energiebranche: Serviceeinsätze an technischen Anlagen, Turbinen und mechanischen Systemen
Besonders in diesen Anwendungsbereichen überzeugen die hohe Beweglichkeit des Gelenks zum Umgehen von Hindernissen sowie die ausgezeichnete Beständigkeit des Griffs gegenüber den dort verwendeten Betriebsstoffen und Lösungsmitteln.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 575 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 385x32x32 mm |
| Gewicht der Verpackung | 588 g |
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Länge | 381 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage