Griff für Stecknüsse und Ratsche Gedore 1996, Antriebsvierkant: 1/2 '' | Länge: 255 mm | Endbearbeitung: Verchromt
Gelenkgriff 1/2 Zoll 255 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:1996
Rubix:1244609
Hersteller:6144830
EAN:4010886614488

Produktdetails : 1996 Gelenkgriff 1/2 Zoll 255 mm
Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 426 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Länge | 255 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
481,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
572,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
