3087 Quergriff 3/8 Zoll

Quergriff 3/8 Zoll

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:3087
Rubix:1028910
Hersteller:6236520
EAN:4010886623657
3087 Quergriff 3/8 Zoll

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkantaandrijfvierkant 10 mm (3/8') ''
Länge163 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3087 Quergriff 3/8 Zoll


Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht164 g
Antriebsvierkantaandrijfvierkant 10 mm (3/8') ''
Länge163 mm
Endbearbeitungverchromt
Zolltarifcode82042000
14,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,47 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage