J.140A Gelenkgriff 3/8'' 260 mm

J.140A Scharnierstange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:J.140A
Rubix:3670230
EAN:3148516618115
brand logo

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant3/8 ''
Länge260 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : J.140A Gelenkgriff 3/8'' 260 mm


Der Facom J.140A ist ein gelenkiger Knebel mit gebremstem Gelenkkopf und 3/8"-Vierkantantrieb. Dank seiner robusten Konstruktion und der lebenslangen Facom-Garantie ist dieses Handwerkzeug die ideale Lösung für professionelle Werkstätten, industrielle Instandhaltung und anspruchsvolle Montagearbeiten.

Eigenschaften:
Der Gelenkkopf ist um 180° schwenkbar und verfügt über ein integriertes Bremssystem, das den gewählten Arbeitswinkel zuverlässig fixiert – auch bei aufgesteckter Stecknuss. Dadurch werden häufige Neupositionierungen vermieden und präzises Arbeiten in engen oder schwer zugänglichen Bereichen erleichtert. Der 3/8"-Vierkantantrieb ist mit einer integrierten Haltekugel ausgestattet, die die Stecknuss sicher arretiert und das Risiko von Herunterfallen oder Verlust minimiert.
Der ergonomische Zwei-Komponenten-Elastomergriff bietet hohen Bedienkomfort, schützt vor Abrieb und ist beständig gegenüber den in Werkstätten üblichen Chemikalien und Betriebsstoffen wie SP95, SP98, Diesel, Aceton, Bremsflüssigkeit, Skydrol, Jet Oil und Kerosin. Die hochglanzverchromte Oberfläche erleichtert die Reinigung und sorgt für eine lange Lebensdauer auch bei intensiver Nutzung.

Spezifikationen:
• Facom Referenz: J.140A
• Vierkantantrieb: 3/8"
• Länge: 260 mm
• Nettogewicht: 0,23 kg
• Schwenkbereich des Gelenkkopfs: 180°
• Stecknussarretierung: integrierte Haltekugel
• Griffmaterial: Zwei-Komponenten-Elastomer
• Oberfläche: hochglanzverchromt
• Chemikalienbeständigkeit: SP95, SP98, Diesel, Aceton, Bremsflüssigkeit, Skydrol, Jet Oil, Kerosin
• Lebenslange Facom-Garantie

Normen:
• DIN 3122 / ISO 3315: Internationale und europäische Normen für Abmessungen und mechanische Anforderungen von Griffen für Steckschlüsselwerkzeuge mit 3/8"-Vierkantantrieb

Stärken

• Sichere Positionshaltung: Der gebremste 180°-Gelenkkopf hält den eingestellten Arbeitswinkel ohne ständiges Nachjustieren und reduziert die Belastung bei längeren Einsätzen
• Zuverlässige Stecknussfixierung: Die integrierte Haltekugel verhindert das unbeabsichtigte Lösen oder Herunterfallen der Stecknuss, insbesondere in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen
• Hohe Beständigkeit gegen Werkstattmedien: Der widerstandsfähige Zwei-Komponenten-Griff eignet sich für den dauerhaften Kontakt mit Kraftstoffen, Lösungsmitteln und Hydraulikflüssigkeiten und verlängert die Einsatzdauer des Werkzeugs
• Wirtschaftliche Langzeitlösung: Die lebenslange Austauschgarantie reduziert ungeplante Ersatzkosten und bietet maximale Investitionssicherheit

Anwendungen

Der Gelenkgriff J.140A eignet sich optimal für Anwendungen mit eingeschränktem Bewegungsraum oder verbauten Baugruppen, beispielsweise in Motorräumen, Getriebesystemen, elektromechanischen Schaltschränken oder Maschinenrahmen. Er ist besonders für die industrielle Wartung sowie für Anwendungen in der Kfz-Technik, Nutzfahrzeugtechnik, Bahnindustrie, Landtechnik und Luftfahrtindustrie konzipiert, wo aggressive Betriebsstoffe wie Kraftstoffe, Hydraulikmedien oder Enteisungsflüssigkeiten regelmäßig zum Einsatz kommen.
Typische Einsatzbereiche sind die Flottenwartung von Nutzfahrzeugen und Baumaschinen, industrielle Fertigungsumgebungen sowie die Flugzeugwartung. Mit einer Länge von 260 mm bietet der Knebel ein optimales Hebelverhältnis für gängige 3/8"-Anwendungen bei gleichzeitig kompakter Bauform.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht228 g
Verpackungsmaße (L x B x H)260x25x25 mm
Gewicht der Verpackung232 g
Antriebsvierkant3/8 ''
Länge260 mm
Endbearbeitungverchromt
41,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,73 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage