Griff für Stecknüsse und Ratsche Facom J.229A, Antriebsvierkant: 3/8 '' | Länge: 460 mm | Endbearbeitung: Verchromt
Kardangelenkgriff 3/8"
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:J.229A
Rubix:3716248
EAN:3148516941022



Produktdetails : J.229A Griff mit Kardangelenk 3/8'' 460 mm
T-Griff mit Kardangelenk Abtrieb Aussenvierkant 10 mm (3/8") 460 mm lang
Produktstärken:
Das Kardangelenk überträgt hohe Anziehdrehmomente und hält den Steckschlüssel in vorgegebener Stellung (federgebremst)
Durch die Grifflänge und einen Arbeitswinkel bis zu 65° können auch schwer zugängliche Muttern betätigt werden
Mit einem gleitenden T-Griff ausgestattet, für eine mehr Kraft übertragende T- oder L-Stellung
glanzverchromt
Produktstärken:
Das Kardangelenk überträgt hohe Anziehdrehmomente und hält den Steckschlüssel in vorgegebener Stellung (federgebremst)
Durch die Grifflänge und einen Arbeitswinkel bis zu 65° können auch schwer zugängliche Muttern betätigt werden
Mit einem gleitenden T-Griff ausgestattet, für eine mehr Kraft übertragende T- oder L-Stellung
glanzverchromt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 407 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 465x25x25 mm |
| Gewicht der Verpackung | 393 g |
| Antriebsvierkant | 3/8 '' |
| Länge | 460 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage