STW-888 Handgriff 1 Zoll 888

HANDGRIFF 888

Siehe technische Informationen

Referenzen

Stahlwille:888
Rubix:1682367
Hersteller:16170000
EAN:4018754013517
STW-888 Handgriff 1 Zoll 888

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkantuitgang vierkant buiten: 1 inch (25,4 mm) ''
Länge700 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : STW-888 Handgriff 1 Zoll 888


Mit einer Länge von 700 mm und verchromter Oberfläche bietet der Quergriff Stahlwille 888 einen erheblichen Hebelarm für Verschraubungen, die ein hohes Drehmoment erfordern.

Eigenschaften:
Der 888 ist ein Quergriff mit 1 Zoll Durchmesser, kompatibel mit drei Stahlwille-Zubehörteilen: dem Gleitvierkant 886, dem Ratschenkopf 882 und dem Gelenkkopf 884. In Verbindung mit dem Gleitkopf 886 verwandelt er sich in einen echten Gleitgriff, was die Möglichkeiten der Handhabung vervielfacht.
Seine große Länge bietet einen erheblichen Hebelarm, was das Erreichen hoher Drehmomente ohne übermäßigen Kraftaufwand ermöglicht. Der chromlegierte Stahl verleiht dem Teil eine solide mechanische Festigkeit, verstärkt durch eine verchromte Oberfläche, die die Oberflächenkorrosion begrenzt. Die Betätigung erfolgt ausschließlich manuell.

Spezifikationen:
• Modell: 888
• Stahlwille-Referenz: 16170000
• Länge (L): 700 mm
• Durchmesser (d): 28 mm
• Gewicht: 3.337 g
• Material: chromlegierter Stahl
• Oberfläche: verchromt
• Kompatibilität: Stahlwille-Modelle 882, 884 und 886

Stärken

• Erheblicher Hebelarm: Die Länge von 700 mm erleichtert das Aufbringen eines hohen Drehmoments, auch bei schwergängigen Verschraubungen
• Dauerhafte Beständigkeit: Der chromlegierte Stahl in Verbindung mit der verchromten Oberfläche begrenzt Verschleiß und Korrosion unter Werkstattbedingungen
• Robustheit bei hoher Beanspruchung: Das Gewicht von über 3 kg zeugt von der Festigkeit des Teils, das für hohe Drehmomentbelastungen ausgelegt ist

Anwendungen

Der Griff 888 kommt bei Anzieh- und Lösearbeiten zum Einsatz, die ein hohes Drehmoment erfordern, insbesondere bei der Wartung von Industriemaschinen, der Instandhaltung von Nutzfahrzeugen oder der Montage von Metallkonstruktionen.
Er eignet sich für Arbeiten in Instandhaltungswerkstätten, in Montagelinien oder bei Einsätzen vor Ort, überall dort, wo Standardköpfe mit kurzem Hebelarm an ihre Grenzen stoßen. Die Bereiche Maschinenbau, Metallbau, Bahntechnik, Automobilindustrie und Nutzfahrzeuge sind typische Einsatzkontexte.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30x30x703 mm
Bruttogewicht3320 g
Antriebsvierkantuitgang vierkant buiten: 1 inch (25,4 mm) ''
Länge700 mm
Endbearbeitungverchromt
Zolltarifcode82042000
74,26 exkl. MwSt.
/ Stück
88,37 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage