Referenzen
Format:16270083, 9116270083
Rubix:1854207
Hersteller:4317784105880
EAN:4317784105880

Produktdetails : 9116270083 Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M27x1,50
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M27x1,50 FORMAT
Hand-Gewindebohrer-Satz Ausführung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6-8 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Hand-Gewindebohrer-Satz Ausführung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6-8 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 90 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
132,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
157,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
