Referenzen
Format:16270005, 9116270005
Rubix:1942236
Hersteller:4317784254595
EAN:4317784254595

Produktdetails : 9116270005 Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M2,6x0,35
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M2,6x0,35 FORMAT
Hand-Gewindebohrer-Satz Ausführung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6-8 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Hand-Gewindebohrer-Satz Ausführung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6-8 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 40 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
