9116380009 Handgewindebohrer-Vorschneider DIN5157 HSS G5/8Z
H.Gewindeb.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16380009, 9116380009
Rubix:1554630
Hersteller:4317784126007
EAN:4317784126007

Produktdetails : 9116380009 Handgewindebohrer-Vorschneider DIN5157 HSS G5/8Z
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G5/8" FORMAT
Hand-Gewindebohrer Anwendung: Für Rohrgewinde nach DIN ISO 228/1 (DIN 259).
Hand-Gewindebohrer Anwendung: Für Rohrgewinde nach DIN ISO 228/1 (DIN 259).
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 80 mm |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
