9116010220 Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M22
H.Gewindeb.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16010220, 9116010220
Rubix:1554514
Hersteller:4317784107228
EAN:4317784107228

Produktdetails : 9116010220 Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M22
Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M22 FORMAT
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 100 mm |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
