Referenzen
Format:16270039, 9116270039
Rubix:1554582
Hersteller:16270039
EAN:4317784107563

Produktdetails : 9116270039 Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M12x1,25
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M12x1,25 FORMAT
Hand-Gewindebohrer-Satz Ausführung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6-8 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Hand-Gewindebohrer-Satz Ausführung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6-8 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 70 mm |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
