9116030120 Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M12
H.Gewindeb.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16030120, 9116030120
Rubix:1554440
Hersteller:16030120
EAN:4317784107341

Produktdetails : 9116030120 Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M12
Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M12 FORMAT
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 75 mm |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
