9116030050 Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M5
H.Gewindeb.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16030050, 9116030050
Rubix:1554485
Hersteller:16030050
EAN:4317784107303

Produktdetails : 9116030050 Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M5
Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M5 FORMAT
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 50 mm |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
