Referenzen
Format:16270089, 9116270089
Rubix:1554526
Hersteller:4317784254731
EAN:4317784254731

Produktdetails : 9116270089 Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M30x1,0
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M30x1,0 FORMAT
Hand-Gewindebohrer-Satz Ausführung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6-8 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Hand-Gewindebohrer-Satz Ausführung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6-8 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 90 mm |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
182,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
216,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
