S102X8 HEDUFLEX Saug- und Druckschlauch, 102X118mm
Gummi Saug- und Druckschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:HEDUFLEX/10 102 X 116 MM
Rubix:145346
Hersteller:3640100000
EAN:4030477014732

Produktdetails : S102X8 HEDUFLEX Saug- und Druckschlauch, 102X118mm
Teguma Heduflex Gummi Saug- und Druckschlauch. Für Betriebswasser, Gülle und leichte Säuren und Laugen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4200 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 102 mm |
| Werkstoff | sbr/stahl |
| 450 mm | |
| 1540 mm | |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 40092100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,12 € exkl. MwSt.
/ Meter
88,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
