Referenzen
Rubix-DE:84480115, 9859180115
Rubix:1036907
Hersteller:9859180115
Produktdetails : 9859180115 Grobreinigungssch. XT-RD 115mm m.Teller
Grobreinigungsscheibe mit Teller, Ø 115 mm XT-RD PRO 3M
Grobreinigungsscheibe auf Glasgewebeteller Ausführung: Kunstharzgebundenes Nylon-Faservlies. Die leistungsfähige Clean & Strip Extra-Konstruktion ermöglicht höchste Standzeiten bei allen Anwendungen. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Für den Einsatz auf Winkelschleifern ohne Stützteller. Zum Reinigen von Schweißnähten und allen hartnäckigen Verschmutzungen, entfernt Zunder, Farbe, Lack und Rost. Scotch-Briteâ„¢ XT-RD Pro Silicium-Carbid-Korn für ein feines Oberflächenfinish.
Grobreinigungsscheibe auf Glasgewebeteller Ausführung: Kunstharzgebundenes Nylon-Faservlies. Die leistungsfähige Clean & Strip Extra-Konstruktion ermöglicht höchste Standzeiten bei allen Anwendungen. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Für den Einsatz auf Winkelschleifern ohne Stützteller. Zum Reinigen von Schweißnähten und allen hartnäckigen Verschmutzungen, entfernt Zunder, Farbe, Lack und Rost. Scotch-Briteâ„¢ XT-RD Pro Silicium-Carbid-Korn für ein feines Oberflächenfinish.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | grob |
|---|---|
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- 3m:51889
- rubix:3229595
- hersteller:7100192330
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
164,10 € exkl. MwSt./ 10 Stück

