Referenzen
Festo:LR-1/4-D-MINI
Rubix:115661
Hersteller:159625
EAN:4052568004491

Produktdetails : LR-1/4-D-MINI Druckregelventil, Reihe D
Druckregelventil LR-1/4-D-MINI mit Manometer, Arbeitsdruck bis 12 bar. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil
Druckregelventil LR-1/4-D-MINI Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 150x75x45 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 449,1 g |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811019 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen