Referenzen
SMC:AR40-F04-D
Rubix:3062189
Hersteller:AR40-F04-D

Produktdetails : AR40-F04-D Regler
Kostengünstig und optisch ansprechend bieten die Regler der Serie AR verschiedene Druckbereichseinstellungen, um die meisten Anwendungen abzudecken. Der arretierbare Einstellknopf verhindert unbeabsichtigte Verstellungsänderungen. Das modulare Design der Serie AR lässt sich mit anderer SMC-Druckluftaufbereitungsausrüstung verbinden.
Stärken
•Modularer Regler
Optionales eingebautes Manometer
Erhältlich mit integriertem Rückflussmechanismus
Der Knopf besteht aus ozonbeständigem Gummimaterial (HNBR)
Verbesserte Entlastungsansprechbarkeit
6 Größen
Rc, NPT oder G(PF)-Gewinde
Optionales eingebautes Manometer
Erhältlich mit integriertem Rückflussmechanismus
Der Knopf besteht aus ozonbeständigem Gummimaterial (HNBR)
Verbesserte Entlastungsansprechbarkeit
6 Größen
Rc, NPT oder G(PF)-Gewinde
Technische Informationen
Attribute
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Durchsatz | 192000 l/h |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen