754-100 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G1/2 u, 0-250,0 bar, Ø100
Glyzerinmanometer
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:754-100
Rubix:1423289
Hersteller:102350
EAN:4047322354332


Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 250 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | 1/2 '' |
| Typ | glycerin-gefülltes bourdon-rohr-manometer |
Dokumente
Produktdetails : 754-100 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G1/2 u, 0-250,0 bar, Ø100
Glyzerinmanometer, CrNi-Stahl, Einfachskala in bar, Anschluss radial unten, G 1/2, Güteklasse 1,0, Messber. -1 / +0,6 bar, Ø 160Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung in CrNi-Stahl-Ausführung.Für den Einsatz in der chemischen/petrochemischen Prozessindustrie, Kraftwerken, Maschinen- und Anlagenbau.Für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen.Geeignet für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 839 g |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 250 bar |
| Anschlussdurchmesser | 1/2 '' |
| Typ | glycerin-gefülltes bourdon-rohr-manometer |
| Werkstoff | edelstahl (crni 1,4571) |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
198,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
236,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage