Referenzen
Fischer:572196
Rubix:3831566
Hersteller:FKS2 50
EAN:4048962519129

Produktdetails : FKS2 50 TRIPLE Gleitschelle
Die zweischraubige Gleitrohrschelle für Kunststoff- u. Metallverbundrohre.
• Profiliertes Schellenband für herausragende Steifigkeit und Stabilität
• Triple-Anschlussgewinde M8/M10/1/2“
• Gleit- und Klemmfunktion für Kunststoffrohre
• teilweise beflockte Schalldämmeinlage für sicheres Gleiten
Die fischer Gleitschelle FKS2 ist eine Rohrschelle mit zwei Schrauben aus galvanisch verzinktem Stahl mit einem Triple-Anschlussgewinde M8 /M10 / ½“. Der Schnellverschluss und das Triple-Anschlussgewinde ermöglichen eine einfache und zeitsparende Montage. Das Einrasten des Schnellverschlusses garantiert die sichere Justage des Rohres ohne ein Aufspringen der Schelle. Durch die zusätzliche Beflockung der Gummieinlage können Kunststoff- und Metallverbundrohr mit einem Außendurchmesser von 50 - 160 mm im Innenbereich zum Gleiten oder Klemmen befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109.
Stärken
• Die Distanzringe an der Verschlussschraube gewähren das Gleiten der Rohre
• Der einzigartige Schnellverschluss mit umlaufendem Rand ermöglicht eine sichere und zeitsparende Montage
• Das Schellenband mit ausgeprägten Sicken am Rand gibt der Schalldämmeinlage einen festen Sitz und verhindert das Herausfallen bei der Rohrjustage
• Die Anschlussmutter mit Kombigewinde M8 / M10 / ½“ ermöglicht eine optimierte Befestigung zum Untergrund
• Die Verlustsicherung der Schraube gewährleistet eine problemlose Montage
• Der Kombi-Antrieb PH3/TX25 der Schraube erhöht die Flexibilität bei der Montage
Anwendungen
• Befestigung von Kunststoff- und Metallverbundrohren bis 160mm
• Einsetzbar als Gleitschelle mit Distanzringen oder als Klemmschelle nach Entnahme der Distanzringe
• Zur Anwendung im trockenen Innenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fks2 |
|---|---|
| Werkstoff | steel |
| Spannbereich, Minimum | 46 mm |
| Spannbereich, Maximum | 52 mm |
| Einspanndurchmesser | 50 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
235,37 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
280,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage




