RAP110X Ermeto Rohrschelle

Parker Hannifin Klemme halbieren

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:RAP110X
Rubix:1056232
Hersteller:RAP110X
RAP110X Ermeto Rohrschelle

Technische Zusammenfassung

Typklemme halbieren
Werkstoffpolypropylen
Spannbereich, Minimum6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RAP110X Ermeto Rohrschelle


EO-Rohrschellen nach DIN 3015-1 für normale mechanische Anforderungen sind in neun Standardgrößen erhältlich. Rohr-Außendurchmesser von 4 bis 101,8 mm.
Enthaltenes Zubehör: Klemme (1 Teil = 2 Stück)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe der Konstruktion: Polypropylen
Produktstil: Gerippt, mit Spannungsspiel
Größe: 1
Rohr-Außendurchmesser: 10 mm

Stärken

Die Funktion von Rohrschellen besteht darin, gerade Rohre, gebogenen Rohre und Schläuche zu fixieren. In der breiten Produktpalette mit Rohrschellen von Parker findet sich eine Lösung für alle Anforderungen, und dies erweitert das Anwendungsspektrum
Sie zeichnen sich durch Rückstellfähigkeit, hohe Zugfestigkeit, sehr hohe Abriebfestigkeit und ausgezeichnete Kältebeständigkeit aus. Diese Eigenschaften erweitern die Anzahl der möglichen Anwendungen und verlängern die Lebensdauer der Rohrschellen

Anwendungen

Hydraulikanwendungen

Technische Informationen


Attribute
Typklemme halbieren
Werkstoffpolypropylen
Spannbereich, Minimum6 mm
Spannbereich, Maximum88,9 mm
Einspanndurchmesser10 mm
Zolltarifcode39269097
0,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,17 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std