RAP321.3X Rohrschelle Polypropylen
Parker Hannifin Rohrschelle Polypropylen
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:RAP321.3X
Rubix:75905
Hersteller:RAP321.3X


Technische Zusammenfassung
| Typ | klemme |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen |
| Spannbereich, Minimum | 4 mm |
Produktdetails : RAP321.3X Rohrschelle Polypropylen
Enthaltenes Zubehör: Klemme (1 Teil = 2 Stück)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe der Konstruktion: Polypropylen
Produktstil: Gerippt, mit Spannungsspiel
Größe: 3
Rohr-Außendurchmesser: 21,3 mm
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe der Konstruktion: Polypropylen
Produktstil: Gerippt, mit Spannungsspiel
Größe: 3
Rohr-Außendurchmesser: 21,3 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | klemme |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen |
| Spannbereich, Minimum | 4 mm |
| Spannbereich, Maximum | 21,3 mm |
| Einspanndurchmesser | 21,3 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std