RAP218X Ermeto Rohrschelle

Parker Hannifin RAP218X Ermeto Rohrschelle

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:RAP218X
Rubix:1056272
Hersteller:RAP218X
RAP218X Ermeto Rohrschelle

Technische Zusammenfassung

Typschlauchklemme
Werkstoffpolypropylen
Spannbereich, Minimum4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RAP218X Ermeto Rohrschelle


Ermeto Rohrschelle RAP218X
Enthaltenes Zubehör: Klemme (1 Teil = 2 Stück)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe der Konstruktion: Polypropylen
Produktstil: Gerippt, mit Spannungsspiel
Größe: 2
Rohr-Außendurchmesser: 18 mm

Stärken

Die Funktion von Rohrschellen besteht darin, gerade Rohre, gebogenen Rohre und Schläuche zu fixieren. In der breiten Produktpalette mit Rohrschellen von Parker findet sich eine Lösung für alle Anforderungen, und dies erweitert das Anwendungsspektrum
Sie zeichnen sich durch Rückstellfähigkeit, hohe Zugfestigkeit, sehr hohe Abriebfestigkeit und ausgezeichnete Kältebeständigkeit aus. Diese Eigenschaften erweitern die Anzahl der möglichen Anwendungen und verlängern die Lebensdauer der Rohrschellen

Anwendungen

Automobil;Verteidigung;Energie;Umwelt;Industrie;Infrastruktur;Werkzeugmaschinen;Materialtransport;Mobil;Öl und Gas;Stromerzeugung;Verarbeitende Industrie;Transport;Wasser;Geeignet für Hydraulikverbindungen allgemein

Technische Informationen


Attribute
Typschlauchklemme
Werkstoffpolypropylen
Spannbereich, Minimum4 mm
Spannbereich, Maximum18 mm
Einspanndurchmesser18 mm
Zolltarifcode39269097
1,03 exkl. MwSt.
/ Stück
1,23 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std