Referenzen
Parker:RAP533.7X
Rubix:1495099
Hersteller:RAP533.7X


Technische Zusammenfassung
| Typ | klemme |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen |
| Spannbereich, Minimum | 6 mm |
Produktdetails : RAP533.7X Rohrschelle Serie A
Enthaltenes Zubehör: Schelle (1 Teil = 2 Stück)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe: Polypropylen
Produktstil: Gerippt, mit Spannungsspiel
Größe: 5
Rohr-Außendurchmesser: 33,7 mm
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe: Polypropylen
Produktstil: Gerippt, mit Spannungsspiel
Größe: 5
Rohr-Außendurchmesser: 33,7 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | klemme |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen |
| Spannbereich, Minimum | 6 mm |
| Spannbereich, Maximum | 88,9 mm |
| Einspanndurchmesser | 33,7 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std