SSLA0X Sechkantschraube M06x30 DIN931/933 für Schelle Gr. 0 + 1

Parker Hannifin Ermeto Rohrschelle

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:SSLA0X
Rubix:1081561
Hersteller:SSLA0X
SSLA0X Ermeto Rohrschelle

Technische Zusammenfassung

Typsechskantkopfschraube
Werkstoffstahl
Spannbereich, Minimum4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SSLA0X Sechkantschraube M06x30 DIN931/933 für Schelle Gr. 0 + 1


Enthaltenes Zubehör: Sechskantkopfschraube
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe der Konstruktion: Stahl
Produktart: Verzinkt, Cr(VI)-frei
Größe: 0 bis 1
Rohr-Außendurchmesser: n/a

Technische Informationen


Attribute
Typsechskantkopfschraube
Werkstoffstahl
Spannbereich, Minimum4 mm
Spannbereich, Maximum12 mm
Einspanndurchmesser12 mm
0,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,26 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std