RAP008X Ermeto Rohrschelle

Parker Hannifin Ermeto Rohrschelle

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:RAP008X
Rubix:1056279
Hersteller:RAP008X
RAP008X Ermeto Rohrschelle

Technische Zusammenfassung

Typklemme
Werkstoffpolypropylen
Spannbereich, Minimum6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RAP008X Ermeto Rohrschelle


Enthaltenes Zubehör: Klemme (1 Teil = 2 Stück)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe der Konstruktion: Polypropylen
Produktstil: Gerippt, mit Spannungsspiel
Größe: 0
Rohr-Außendurchmesser: 8 mm

Technische Informationen


Attribute
Typklemme
Werkstoffpolypropylen
Spannbereich, Minimum6 mm
Spannbereich, Maximum88,9 mm
Einspanndurchmesser8 mm
Zolltarifcode39269097
0,89 exkl. MwSt.
/ Stück
1,06 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std