Referenzen
Parker:APC2X
Rubix:1056235
Hersteller:APC2X


Technische Zusammenfassung
| Typ | anschweißplatte |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Spannbereich, Minimum | 19 mm |
Produktdetails : APC2X Ermeto Rohrschelle
Enthaltenes Zubehör: Anschweißplatte kurz
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe der Konstruktion: Stahl
Produktart: Phosphatiert
Größe: 2
Rohr-Außendurchmesser: n/a
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe der Konstruktion: Stahl
Produktart: Phosphatiert
Größe: 2
Rohr-Außendurchmesser: n/a
Technische Informationen
Attribute
| Typ | anschweißplatte |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Spannbereich, Minimum | 19 mm |
| Spannbereich, Maximum | 30 mm |
| Einspanndurchmesser | 30 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std