PSM 253020 A51 (SKF) Buchse Sinterbronze SKF

Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:PSM 253020 A51
Rubix:450795
Hersteller:160613
EAN:7316571789712
PSM 253020 A51 (SKF) Buchse Sinterbronze SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PSM 253020 A51 (SKF) Buchse Sinterbronze SKF


Gerade (zylindrische) SKF Buchsen aus Sinterbronze sind für Dreh-, Schwenk- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. SKF Sinterbronzebuchsen sind selbstschmierend und wartungsfrei. Sie bestehen aus einer Bronzematrix, der Poren mit Mineralöl imprägniert sind. Die Ölimprägnierung erlaubt sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten und die Aufnahme von Drehbewegungen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht29 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite20 mm
Seriepsm
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
129,00 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
153,51 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen