PSM 304030 A51 (SKF) Buchse Sinterbronze SKF

Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:PSM 304030 A51
Rubix:647676
Hersteller:160673
EAN:7316571790855
PSM 304030 A51 (SKF) Buchse Sinterbronze SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PSM 304030 A51 (SKF) Buchse Sinterbronze SKF


Gerade (zylindrische) SKF Buchsen aus Sinterbronze sind für Dreh-, Schwenk- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. SKF Sinterbronzebuchsen sind selbstschmierend und wartungsfrei. Sie bestehen aus einer Bronzematrix, der Poren mit Mineralöl imprägniert sind. Die Ölimprägnierung erlaubt sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten und die Aufnahme von Drehbewegungen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht90 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite30 mm
Seriepsm
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,80 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
123,52 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen