Referenzen
INA:EGB0606-E40-B-Y
Rubix:721405
Hersteller:0704097730000
EAN:4012802759693

Produktdetails : EGB0606-E40-B-Y (INA) Buchse INA
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Bronzerücken
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,98 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Breite | 6 mm |
| Serie | egb..-e40-b |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort