EGB2520-E40-Y (INA) Buchse INA

Buchse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:EGB2520-E40-Y
Rubix:721543
Hersteller:0664654350000
EAN:4012802682267
EGB2520-E40-Y (INA) Buchse INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EGB2520-E40-Y (INA) Buchse INA


Metall/Polymer-Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken

Stärken

E50 mit reduziertem Wartungsaufwand aus Polyoxymethylen, unempfindlich gegen Belastungen und stoßfest.

Anwendungen

Für reibungslose Lagerung.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht18,04 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite20 mm
Serieegb..-e40
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84833080
2,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,58 € inkl. MwSt.