PCM 081010 E (SKF) Composite Buchse bleifrei SKF

Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:PCM 081010 E
Rubix:647371
EAN:7316571851488
PCM 081010 E (SKF) Composite Buchse bleifrei SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser10 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PCM 081010 E (SKF) Composite Buchse bleifrei SKF


Gleitlager Buchse Gleitlager (inkl. Gelenklager)
Gerade (zylindrische) SKF Buchsen aus PTFE-Verbundwerkstoff sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. Trotz der dünnwandigen Ausführung können sie hohe Belastungen aufnehmen. Sie haben eine gute Wärmeableitung und erlauben daher relativ hohe Gleitgeschwindigkeiten.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2,1 g
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser10 mm
Breite10 mm
Seriepcm
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84833080
0,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,11 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std