PSM 121620 A51 (SKF) Buchse Sinterbronze SKF

Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:PSM 121620 A51
Rubix:647637
Hersteller:160576
EAN:7316571789064
PSM 121620 A51 (SKF) Buchse Sinterbronze SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser16 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PSM 121620 A51 (SKF) Buchse Sinterbronze SKF


Gerade (zylindrische) SKF Buchsen aus Sinterbronze sind für Dreh-, Schwenk- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. SKF Sinterbronzebuchsen sind selbstschmierend und wartungsfrei. Sie bestehen aus einer Bronzematrix, der Poren mit Mineralöl imprägniert sind. Die Ölimprägnierung erlaubt sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten und die Aufnahme von Drehbewegungen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht11,6 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser16 mm
Breite20 mm
Seriepsm
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
121,00 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
143,99 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen