DIN975 M42X1000 8.8 Gewindestange

Gewindestange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TF1M42.8
Rubix:175997
Hersteller:000975.08000.0420.000
EAN:4043952342169
DIN975 M42X1000 8.8 Gewindestange

Technische Zusammenfassung

Länge1000 mm
Material/VerarbeitungStahl
Festigkeitsklasse8,8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN975 M42X1000 8.8 Gewindestange


DIN 975 8.8 Gewindestangen, Länge 1000 mm Abmessung: M 42

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht9400 g
Länge1000 mm
Material/VerarbeitungStahl
Festigkeitsklasse8,8
NormDIN 975
Durchmesser, metrischM42
Gewindedurchmesser42 mm
Zolltarifcode73181900
67,89 exkl. MwSt.
/ Stück
80,78 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Länge

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Durchmesser, metrisch

M42