Referenzen
Spartex:TF1M14.8Z
Rubix:101245
Hersteller:000975.08100.0140.000
EAN:4043952342343


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN975 M14X1000 8.8 ZN Gewindestange
DIN 975 8.8 galvanisch verzinkt Gewindestangen, Länge 1000 mm Abmessung: M 14
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 970 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 975 |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
14 mm
Länge
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M14