DIN976-1 A M4X1000 LH A4-70 Gewindebolzen Form A=ohne Kegelkuppen
Gewindespitze
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TFPASG1M4A4-70
Rubix:3385614
Hersteller:097644 1000L
EAN:4043377123688


Technische Zusammenfassung
| Länge | 1000 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Festigkeitsklasse | A4-70 |
Produktdetails : DIN976-1 A M4X1000 LH A4-70 Gewindebolzen Form A=ohne Kegelkuppen
Gewindebolzen Form A=ohne Kegelkuppen
Gewindebolzen A4-70 DIN 976-1 A4-70 M 4X1000 gauche
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 1000 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Festigkeitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 975 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Gewindeart | metrisch nicht links |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
46,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
1000 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M4