DIN975 M30X1000 A2-70 Gewindestange

Gewindespitze

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TF1M30A2-70
Rubix:6419
Hersteller:0976230 1000
EAN:4043377123282
DIN975 M30X1000 A2-70 Gewindestange
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser30 mm
Länge1000 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN975 M30X1000 A2-70 Gewindestange


Gewindebolzen Form A=ohne Kegelkuppen
Gewindebolzen A2-70 DIN 976-1 A2-70 M 30X1000
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser30 mm
Länge1000 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
NormDIN 975
Durchmesser, metrischM30
Gewindeartmetrisch
45,29 exkl. MwSt.
/ Stück
53,89 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

30 mm

Länge

1000 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M30