DIN976-1 A M2X1000 A2 Gewindebolzen Form A=ohne Kegelkuppen
Gewindespitze
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:TF1M2A2
Spartex:TF1M2A2-50
Rubix:3385573
Hersteller:097622 1000
EAN:4043377123190


Technische Zusammenfassung
| Länge | 1000 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
Produktdetails : DIN976-1 A M2X1000 A2 Gewindebolzen Form A=ohne Kegelkuppen
Gewindebolzen Form A=ohne Kegelkuppen
Gewindebolzen A2-50 DIN 976-1 A2 M 2X1000
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 1000 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Norm | DIN 975 |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
1000 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M2