Referenzen
SMC:KQ2H06-08A1
Rubix:3021463
Hersteller:01558884

Produktdetails : KQ2H06-08A1 Steckverbindung
One-Touch-Verschraubung aus PBT-Material für allgemeine Zwecke
Anwendbare Rohre von Ø 2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
Anwendbare Rohre von Ø 2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
Stärken
-Aufnahme von Nylon- und Urethanschläuchen
Anwendbar sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
Lösekragen ermöglicht einfaches Entfernen der Schläuche ohne Beschädigung der Schläuche
Maximaler Vakuumdruck von 1,0 MPa
Anwendbar sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
Lösekragen ermöglicht einfaches Entfernen der Schläuche ohne Beschädigung der Schläuche
Maximaler Vakuumdruck von 1,0 MPa
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | c3604;pbt;pp |
|---|---|
| Profil | kq2 |
| Anschluss 2 | 6 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std