Referenzen
3M:7000060219
Rubix:4002539
Hersteller:7000060219
EAN:4046719280360

Produktdetails : 7000060219 314D Gewebeschleifrolle 314D
Die Werkstattrolle 3M 314D bietet leichte Gewebe-Schleifmittel für das manuelle Schleifen in sehr vielfältigen Anwendungen. Hergestellt mit einem Schleifmittel aus Aluminiumoxid, sind unsere Werkstattrollen in verschiedenen Körnungen erhältlich, die für die applicatio
3M™ 314D Gewebeschleifrolle mit Aluminiumoxid-Schleifkorn P60. Flexibler J-Gewebe-Träger für präzises Entgraten, Vermischen/Feinschleifen und Oberflächenvorbereitung.
Stärken
Vielseitig einsetzbar eignet sich diese Schleifrolle aus Aluminiumoxid für Metall, Holz und Kunststoff
-Einfach zu verwenden: sauberer, gerader Zuschnitt in beide Richtungen bei gleichzeitig optimaler Kornhaftung.
-Sehr wirksam auf allen Metalloberflächen.
-Hohe Leistung: große Schnittleistung und hohe Standzeit.
-Einfach zu verwenden: sauberer, gerader Zuschnitt in beide Richtungen bei gleichzeitig optimaler Kornhaftung.
-Sehr wirksam auf allen Metalloberflächen.
-Hohe Leistung: große Schnittleistung und hohe Standzeit.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 6200 g |
|---|---|
| Länge | 50000 mm |
| Breite | 115 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Typ | gewebeschleifrolle 314d |
| Körnung | 60 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
145,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
173,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage