886636 Gewebe Klebeband, 50 mm Breit, 50M Rolle, Schwarz
Gewebeband
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:886636
Rubix:2861517
EAN:3660338400445


Technische Zusammenfassung
| Breite | 50 mm |
|---|---|
| Länge | 50 m |
| Werkstoff | polyethylen (laminiert), naturkautschukharz (klebstoff) |
Dokumente
Produktdetails : 886636 Gewebe Klebeband, 50 mm Breit, 50M Rolle, Schwarz
Wasserfestes Gewebeband mit Polyethylenlaminat in Premiumqualität und höherer Klebkraft. Es ist mit einem druckempfindlichen Naturkautschukharz-Klebstoff beschichtet.
Stärken
- Gute Wasserbeständigkeit
- Ausgezeichnete Haftung und Endhaftung
- Flexibel und anpassungsfähig
- Gebrauchstemperatur: -20°C bis +80°C
- Gutes Allzweckprodukt
- Leicht abwickelbar
- Leichtes Abreißen von Hand
- Gute Anfangshaftung
- Ausgezeichnete Haftung und Endhaftung
- Flexibel und anpassungsfähig
- Gebrauchstemperatur: -20°C bis +80°C
- Gutes Allzweckprodukt
- Leicht abwickelbar
- Leichtes Abreißen von Hand
- Gute Anfangshaftung
Anwendungen
Entwickelt als wasserfestes Gewebeband für allgemeine Anwendungen, die zusätzliche Festigkeit und Haftung erfordern. Wird zum Abdichten, Bündeln, kurzfristigen Abdecken und Schützen verwendet. Hervorragend geeignet zum Verbinden von Polyethylenfolien bei der Asbestsanierung. Geeignet für die Abdichtung von Doppelverglasungen. Abdichtung von Kanälen bei mittleren Temperaturen. Zum Verbinden und Einfassen von Teppichen.
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 50 mm |
|---|---|
| Länge | 50 m |
| Werkstoff | polyethylen (laminiert), naturkautschukharz (klebstoff) |
| Stärke | 0,18 mm |
| Farbe | schwarz |
| Typ des Bandes | gewebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
261,36 € exkl. MwSt.
/ 24 Stück
311,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen