40321266 Doppels. Urethanschaum-Klebeb. 4032, Weiß, 12mm x 66m, 0.8mm

3M™ Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4032

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7000116019
Rubix:3479097
Hersteller:7000116019
brand logo
video-play-icon.png

Technische Zusammenfassung

Breite12 mm
Länge66 m
Werkstoffpolyurethan
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 40321266 Doppels. Urethanschaum-Klebeb. 4032, Weiß, 12mm x 66m, 0.8mm


Das Band 3M™ 4032 ist für die Verbindung von Materialien im Innenbereich bestimmt, wo seine Langlebigkeit vom Hersteller hervorgehoben wurde. Sein Acrylklebstoff des Typs A20 gewinnt mit der Zeit an Klebkraft, für eine Haltbarkeit, die für die Bereiche Beschilderung, Transport und Metallbearbeitung geeignet ist.

Eigenschaften:
Dieses Band basiert auf einem offenzelligen Polyurethanschaum, kombiniert mit einem Acrylklebstoff des Typs A20. Der Klebstoff bietet eine hohe Endhaftung, eine Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen und Lösungsmitteln sowie eine statische Scherfestigkeit; seine Klebkraft nimmt mit der Zeit zu. Die offenzellige Struktur beschränkt dieses Band hauptsächlich auf den Innenbereich, wobei eine Verwendung im Außenbereich möglich bleibt, sofern es vor direkter Exposition gegenüber der Umgebung geschützt wird. Eine wirksame Anwendung setzt saubere, trockene und gut ebene Oberflächen voraus, bei einer Temperatur zwischen 21 °C und 38 °C; unter 10 °C wird der Klebstoff zu fest, um richtig zu haften. Die natürliche Farbe des Produkts kann sich unter dem Einfluss von Sonne und UV-Strahlung von Weiß zu hellem Gelb entwickeln, ohne dass dies die Leistung beeinträchtigt.

Spezifikationen:
• Nenndicke: 0,8 mm (Toleranz von 0,64 mm bis 1,02 mm)
• Dichte des Schaumstoffs: 320 kg/m³
• Träger: offenzelliger Polyurethanschaum
• Klebstoff: Acryl des Typs A20
• Farbe: natürlich, von Weiß bis Hellgelb je nach Exposition
• Trennpapier: grünes kariertes Papier, Dicke 0,08 mm
• Anzahl der Klebeflächen: doppelseitig
• Verfügbare Breiten: 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm, 508 mm
• Verfügbare Längen: 10 m und 66 m
• Bruchkraft: 1655 kPa
• Bruchdehnung: 90 %
• Dynamische Abreißfestigkeit: 415 kPa (Prüfung auf 6,45 cm², bei 50 mm/min)
• Statisches Scherverhalten bei 10.000 Minuten: 2000 g bei 22 °C, 1500 g bei 49 °C, 1000 g bei 66 °C und 1000 g bei 93 °C
• Temperaturbeständigkeit: bis 193 °C kurzfristig und 104 °C langfristig
• Kälteflexibilität: keine Rissbildung bei -30 °C auf einem Dorn mit 6,4 mm Durchmesser
• Wärmeleitfähigkeit: 0,062 W/m·K
• Dielektrizitätskonstante: 200 bis 300 Volt pro 0,025 mm
• Lagerdauer: 24 Monate, zwischen 15 °C und 25 °C und 40 % bis 60 % relativer Luftfeuchtigkeit
• Empfohlene Anwendungstemperatur: von 21 °C bis 38 °C (nicht empfohlen unter 10 °C)

Stärken

• Behält seine Haltbarkeit nach Kontakt mit den meisten gängigen Kohlenwasserstofflösungsmitteln
• Widersteht hohen Temperaturen, bis 193 °C bei kurzer Dauer
• Gewinnt im Laufe der Zeit an Klebkraft dank des Acrylklebstoffs A20
• Bleibt flexibel und zeigt selbst bei -30 °C keine Rissbildung.
• Eignet sich zum Kleben, Befestigen und Montieren einer großen Vielfalt von Materialien

Anwendungen

Ideal zum Kleben, Befestigen und Montieren von Teilen in den Bereichen Beschilderung, Transport und Metallbearbeitung, wird dieses doppelseitige Schaumstoffband auch für die Anbringung von Spiegeln und Paneelen geschätzt, wodurch eine Montage ohne Bohren oder sichtbare Befestigung ermöglicht wird.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)248x324x324 mm
Gewicht der Verpackung8659 g
Breite12 mm
Länge66 m
Werkstoffpolyurethan
Stärke0,8 mm
Farbeweiß
Typ des Bandesschaumstoff-klebeband
1.212,66 € exkl. MwSt.
/ 18 Rollen
1.443,07 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Breite

Länge

Werkstoff

Stärke