08401-00017-00 Tesa HAF 200µm - 50mm x 25m - cocosbraun
200µm reaktiver hitzeaktivierbarer Film
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tesa:08401-00017-00
Rubix:1175115
Hersteller:08401-00017-00
EAN:4005800083853


Technische Zusammenfassung
| Breite | 38 mm |
|---|---|
| Länge | 25 m |
| Werkstoff | nitrilkautschuk/phenolharz (klebstoff), pergaminpapier (trägermaterial) |
Dokumente
Produktdetails : 08401-00017-00 Tesa HAF 200µm - 50mm x 25m - cocosbraun
Tesa HAF® 8401 ist ein struktureller Klebefilm für technische Verbindungen, welche hohen thermischen und chemischen Belastungen ausgesetzt sind. Basierend auf Phenolharz und Nitrilkautschuk entwickelt er seine Haftkraft durch die kombinierte Einwirkung von Wärme und Druck.
Eigenschaften:
Der doppelseitige Klebefilm HAF® 8401 ist trägerlos und durch ein Glassine-Papier geschützt. Seine Klebmasse auf Basis von Nitrilkautschuk und Phenolharz wird durch das gleichzeitige Aufbringen von Wärme und Druck über einen definierten Zeitraum aktiviert. Vor der Aushärtung kann der Film laminiert werden, um die Positionierung und Integration in industrielle Prozesse zu erleichtern. Die Formulierung ermöglicht nach der Aktivierung eine sehr hohe Haftfestigkeit. Die Verbindung ist beständig gegenüber hohen Temperaturen sowie gegenüber Umgebungen mit Ölen und Lösungsmitteln. Die Verbindung bleibt flexibel und elastisch, wodurch mechanische Spannungen aufgenommen und Brüche reduziert werden. Dank der trägerlosen Ausführung lässt sich das Produkt leicht schneiden und stanzen und passt sich somit auch komplexen Geometrien an.
Spezifikationen:
• Gesamtdicke: 200 µm
• Farbe: bernsteinfarben
• Träger: keiner
• Art der Klebmasse: Nitrilkautschuk / Phenolharz
• Art des Liners: Glassine
• Klebkraft (dynamische Scherfestigkeit): 12 N/mm²
• Klebkraft (Scherfestigkeit bei Druckbelastung): 12 N/mm²
• Empfohlene Vorlaminationstemperatur: 120 °C bis 140 °C
• Verbindungsanwendung
- Temperatur: 120 °C bis 220 °C
- Druck: > 2 bar
- Dauer: 15 s bis 90 s
• Kupplungsbeläge:
- Temperatur: 180 °C bis 230 °C
- Druck: > 8 bar
- Dauer: 3 min bis 30 min
• Magnetverklebung:
- Temperatur: 140 °C bis 180 °C
- Druck: > 6 bar bis 10 bar
- Dauer: 2 min bis 5 min
• Strukturelle Befestigung:
- Temperatur: 180 °C bis 220 °C
- Druck: > 10 bar bis 15 bar
- Dauer: > 3 min bis 30 min
• Prüfbedingungen der Haftwerte: 120 °C; 10 bar; 8 min (Prüfmuster aus graviertem Aluminium)
Eigenschaften:
Der doppelseitige Klebefilm HAF® 8401 ist trägerlos und durch ein Glassine-Papier geschützt. Seine Klebmasse auf Basis von Nitrilkautschuk und Phenolharz wird durch das gleichzeitige Aufbringen von Wärme und Druck über einen definierten Zeitraum aktiviert. Vor der Aushärtung kann der Film laminiert werden, um die Positionierung und Integration in industrielle Prozesse zu erleichtern. Die Formulierung ermöglicht nach der Aktivierung eine sehr hohe Haftfestigkeit. Die Verbindung ist beständig gegenüber hohen Temperaturen sowie gegenüber Umgebungen mit Ölen und Lösungsmitteln. Die Verbindung bleibt flexibel und elastisch, wodurch mechanische Spannungen aufgenommen und Brüche reduziert werden. Dank der trägerlosen Ausführung lässt sich das Produkt leicht schneiden und stanzen und passt sich somit auch komplexen Geometrien an.
Spezifikationen:
• Gesamtdicke: 200 µm
• Farbe: bernsteinfarben
• Träger: keiner
• Art der Klebmasse: Nitrilkautschuk / Phenolharz
• Art des Liners: Glassine
• Klebkraft (dynamische Scherfestigkeit): 12 N/mm²
• Klebkraft (Scherfestigkeit bei Druckbelastung): 12 N/mm²
• Empfohlene Vorlaminationstemperatur: 120 °C bis 140 °C
• Verbindungsanwendung
- Temperatur: 120 °C bis 220 °C
- Druck: > 2 bar
- Dauer: 15 s bis 90 s
• Kupplungsbeläge:
- Temperatur: 180 °C bis 230 °C
- Druck: > 8 bar
- Dauer: 3 min bis 30 min
• Magnetverklebung:
- Temperatur: 140 °C bis 180 °C
- Druck: > 6 bar bis 10 bar
- Dauer: 2 min bis 5 min
• Strukturelle Befestigung:
- Temperatur: 180 °C bis 220 °C
- Druck: > 10 bar bis 15 bar
- Dauer: > 3 min bis 30 min
• Prüfbedingungen der Haftwerte: 120 °C; 10 bar; 8 min (Prüfmuster aus graviertem Aluminium)
Stärken
• Hohe strukturelle Haftung nach thermischer Aktivierung (dauerhafte Verbindung)
• Hohe Temperaturbeständigkeit
• Sehr gute Beständigkeit gegenüber Ölen und Lösungsmitteln
• Flexible und elastische Verbindung nach der Aushärtung
• Trägerloser Film, der das Stanzen und die Integration in automatisierte oder teilautomatisierte Prozesse erleichtert
• Hohe Temperaturbeständigkeit
• Sehr gute Beständigkeit gegenüber Ölen und Lösungsmitteln
• Flexible und elastische Verbindung nach der Aushärtung
• Trägerloser Film, der das Stanzen und die Integration in automatisierte oder teilautomatisierte Prozesse erleichtert
Anwendungen
Tesa HAF® 8401 ist für das Verkleben von hitzebeständigen Materialien wie Metall, Glas, Kunststoff, Holz oder technischen Textilien vorgesehen. Er wird für hochfeste Verbindungen eingesetzt, insbesondere in Überlappungsanordnungen, sowie für strukturelle Befestigungen, die eine dauerhafte Verbindung erfordern.In der elektromechanischen Industrie wird dieser wärmeaktivierbare Film zur Befestigung von Magneten in Elektromotoren eingesetzt. Er eignet sich zudem für die Herstellung von Kupplungsbelägen, bei denen hohe thermische und mechanische Belastungen auftreten. Die Klebeparameter werden je nach Maschinentyp und den zu verbindenden Materialien angepasst.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13626,64 g |
|---|---|
| Breite | 38 mm |
| Länge | 25 m |
| Werkstoff | nitrilkautschuk/phenolharz (klebstoff), pergaminpapier (trägermaterial) |
| Stärke | 0,2 mm |
| Farbe | bernstein |
| Typ des Bandes | übertragungsband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
431,10 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
513,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage