Referenzen
3M:XT003493225
Rubix:2777979



Technische Zusammenfassung
| Breite | 25 mm |
|---|---|
| Länge | 66 m |
| Werkstoff | polyethylen (trägermaterial), acrylat (klebstoff) |
Produktdetails : 95462566 3M XT003493225
Weißer, doppelbeschichteter, geschlossenzelliger Polyethylenschaum mit einer Dichte von 58 kg/m³ und einer Breite von 1,0 mm mit einem modifizierten Acrylatkleber
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 25 mm |
|---|---|
| Länge | 66 m |
| Werkstoff | polyethylen (trägermaterial), acrylat (klebstoff) |
| Stärke | 1,1 mm |
| Farbe | weiß |
| Typ des Bandes | schaumstoff-klebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
883,26 € exkl. MwSt.
/ 18 Stück
1.051,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen