04959-00112-00 Tesafix 19mm x 100m - farblos

Doppelseitiges Vliesband

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tesa:4959 100M 19MM TRANSLUCENT
Rubix:1174848
Hersteller:04959-00112-00
EAN:4005800020643
04959-00112-00 Tesafix 19mm x 100m - farblos

Technische Zusammenfassung

Breite19 mm
Länge100 m
Werkstoffnicht gewebt
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 04959-00112-00 Tesafix 19mm x 100m - farblos


Der doppelseitige Klebstoff 4959 von Tesa verfügt über ein Vliesträgermaterial und eine hochhaftende Acrylatklebmasse. Er bietet eine herausragende Klebkraft sowie eine hohe Scherfestigkeit und zeichnet sich zudem durch seine Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung und Weichmachern aus.

Eigenschaften:
Dieser doppelseitige Klebefilm wurde speziell für eine zuverlässige und dauerhafte Befestigung auf einer Vielzahl von Oberflächen entwickelt. Die Kombination aus Vliesträger und hochhaftender Acrylatmasse sorgt für eine sofortige Anfangsklebkraft und eine ausgezeichnete Scherfestigkeit. Dank seiner Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung, Alterung und Weichmachern ist der Klebstoff eine zuverlässige Lösung für anspruchsvolle Anwendungen. Die einfache Handhabung und Verarbeitung machen ihn zu einem praktischen Hilfsmittel für professionelle Anwender. Der ökologische Aspekt wird durch das Schutzpapier (Liner) aus ungebleichtem Papier mit einem Recyclinganteil von 30 % unterstrichen.

Spezifikationen:
• Trägermaterial: Vliesstoff
• Klebstofftyp: Hochhaftendes Acrylat
• Schutzabdeckung: braunes Papier
• Gesamtdicke: 100 µm
• Dehnung bei Bruch: 2 %
• Bruchfestigkeit: 8 N/cm
• Feuchtigkeitsbeständigkeit: sehr gut
• Temperaturbeständigkeit: bis 200 °C (kurzfristig), bis 80 °C (langfristig)
• Klebkraft: je nach Material unterschiedlich (geeignet für ABS, Aluminium, PC, PE, PET, PP, PS, PVC, Stahl)

Markeninformationen:
tesa® zählt weltweit zu den führenden Marken für innovative und hochwertige Klebelösungen. Gegründet Ende des 19. Jahrhunderts, ist tesa® heute in über 100 Ländern präsent und steht für Nachhaltigkeit, Innovationskraft und höchste Produktqualität. Das Portfolio umfasst Klebelösungen für unterschiedlichste Industriebereiche wie die Automobilindustrie, Elektronik, Bauwesen und Beschilderung. tesa® verfolgt eine klare Mission: Kundenzufriedenheit, technische Exzellenz und die Erreichung der CO₂-Neutralität bis 2030.

Stärken

• Hervorragende Haftung: Starke Klebkraft auf verschiedenen Materialien für eine sichere Befestigung.
• Hohe Scherfestigkeit: Zuverlässiger Halt auch bei hohen Belastungen.
• Langlebigkeit: Beständig gegen UV-Strahlung, Alterung und Weichmacher für eine verlängerte Lebensdauer.
• Einfache Anwendung: Schnelle und unkomplizierte Verarbeitung, ideal für den professionellen Einsatz.
• Nachhaltigkeit: Schutzabdeckung aus ungebleichtem Papier mit 30 % Recyclinganteil.

Anwendungen

Das doppelseitige Klebeband 4959 von Tesa eignet sich ideal für eine Vielzahl industrieller und professioneller Anwendungen. Typische Einsatzgebiete sind das Montieren von Schildern und Typenschildern, die Verstärkung von Fahrzeugtüren, die Befestigung von Kunststoffbeuteln, Endlospapier, Postern sowie das Spleißen von Papier- und Folienbahnen. Besonders in anspruchsvollen Umgebungen, die eine hohe und dauerhafte Klebkraft erfordern, überzeugt dieses Produkt. Es richtet sich an Fachkräfte aus Industrie, Technik, Ingenieurwesen und Design, die auf eine zuverlässige und widerstandsfähige Befestigungslösung angewiesen sind.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht18120 g
Breite19 mm
Länge100 m
Werkstoffnicht gewebt
Stärke0,1 mm
Farbefarblos
337,76 € exkl. MwSt.
/ 16 Stück
401,93 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Breite

Länge

Werkstoff