9515B19 Doppelseitiges Klebeband, Schwarz, 19mm x 33m, 1.5mm

3M™ Doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband 9515B

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7000096244
Rubix:3479114
Hersteller:7000096244
EAN:8021684551918
brand logo
video-play-icon.png

Technische Zusammenfassung

Breite19 mm
Länge33 m
Werkstoffacryl (klebstoff), polyethylenfolie (trägerfolie)
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 9515B19 Doppelseitiges Klebeband, Schwarz, 19mm x 33m, 1.5mm


Schwarzes doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem PE-Schaumstoff mit Acrylat-Klebstoff mit einer dicke von 1,5 mm. Für dauerhaft starke Verbindungen im Innen- und Außenbereich.
Schneller Festigkeitsaufbau – hohe konstruktive Endfestigkeit 3M™ Scotch-Weld™ Reaktiver PUR-Schmelzklebstoff TE 031 mit kurzer Klebspanne von 30 Sekunden entwickelt schnell hochfeste Verbindungen mit Kunststoffen wie PA, PC, PMMA, Polystyrol, PVC etc. sowie von Holz, Textilien und Leder. Als Produkt mit 100 % Festkörpergehalt ist TE 031 schnell zu verarbeiten und ermöglicht flexible Klebungen. Hohe konstruktive Festigkeit von über 6 MPa Gute Weichmacherbeständigkeit und gute Alterungseigenschaften Mögliche Anwendungen Holz oder Kunststoffe als Dekoration und Formteile für Möbel und Schränke Kantenformteile für Arbeitsflächen, Regale, Tische etc. Kleben von Holz an MDF-Schubladenböden oder -rückseiten und zur Verkleidung Kleben modularer Bürotrennwände Montage von Holz- und Metalltüren (interior und exterior) Kleben und Dichten von Holz- und Kunststoffholmen und -schienen in Rollläden Kleben einer Isolierung aus Gummi an Holz, Kunststoffe oder Metalle Kleben von Fiberglas auf Holz in Kajüten Kleben von Metallen auf laminierte Papierwaben in Messeständen Verknüpft die Festigkeit von Konstruktionsklebstoffen mit der Geschwindigkeit von Schmelzklebstoffen Reaktive PUR-Schmelzklebstoffe mit 100 % Festkörper beginnen die Aushärtung nach Kontakt mit Feuchtigkeit. Schmelzklebstoffe mit anschließender Feuchtigkeitsvernetzung Ihre hohe konstruktive Festigkeit erzielen die Klebstoffe durch Nachvernetzung auf vielen Oberflächen. Überschüssiger Schmelzklebstoff kann innerhalb der Wachsphase von etwa 20 Minuten leicht von der Oberfläche gelöst werden. Nach Ende der Wachsphase ist überschüssiger Schmelzklebstoff nur mithilfe mechanischer Verfahren zu entfernen – das führt möglicherweise zu einer Verletzung der Oberflächenstruktur. Reaktive PUR-Schmelzklebstoffe bieten Lösungen für unterschiedlichste Applikationen und Anforderungen – je nach Viskosität sind dünne Klebfugen ebenso möglich wie spaltfüllende Klebungen. Reaktive PUR-Schmelzklebstoffe erzielen hohe konstruktive Festigkeit

Stärken


• Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
• Für hoch- und niedernergetische Werkstoffe wie Metalle, lackierte Oberflächen, lackiertes Holz, Glas, Keramik und viele Kunststoffe
• Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design
• Hohe Temperatur-, Witterungs-, UV- und Lösemittelbeständigkeit
• Vibrationsdämpfend
• Erweiterte Design-Möglichkeiten
• Reduzierte Nachbearbeitung
• Schnelle und einfache Verbindungen
• Senkung von Produktionskosten
• Ideal für die kostengünstige Verbindung von Werkstoffen

Anwendungen

Für den Innen- und Außenbereich;Zur Verbindung verschiedener Werkstoffe wie z. B. Metalle, lackierte Oberflächen, lackiertes Holz, Glas, Keramik und viele Kunststoffe

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)320x300x300 mm
Gewicht der Verpackung3263 g
Breite19 mm
Länge33 m
Werkstoffacryl (klebstoff), polyethylenfolie (trägerfolie)
Stärke1,5 mm
Farbeschwarz
Typ des Bandesdoppelseitiges klebeband
19 mm
33000 mm
268,96 exkl. MwSt.
/ 16 Rollen
320,06 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std